曜日別特売
4×6 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂 41512046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂 41512046
4×6 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂 41512046

六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
6
8
10
12
5
15
20
25
16
40
30
35
50
65
18
45
60
75
85
80
90
55
70
100
110
120
ねじピッチ0.7
内容量1パック(15個)注文コード41512046品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM4長さ(mm)6ねじピッチ0.7寸法t(mm)2材質SCM435寸法r(mm)0.2寸法S(mm)3表面処理無電解ニッケル寸法e(mm)3.443頭部形状六角穴付き寸法b(mm)6寸法K(mm)4寸法da(mm)4.7寸法v(mm)0.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7寸法ds(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41512475
2023-09-21
用途: オートバイのトップブリッジに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の頼りないボルトと交換。
安心してトルク掛けることが出来ます。
剛性感もでたかも。

対象商品 : 41512484
2023-03-23
用途: 錆びたボルトと入れ替え
オートクラフト自動車・二輪車・自転車関連業

注文画像が半ねじタイプ表示されています。画像が代表イメージで現品と異なるのは構いませんが、長さ選択やMサイズ選択に加えて、半ねじ、全ねじも選択画面にあると間違いが予防できると思います。ほしいサイズが限定される為、発注ミスですが、画像で混乱してしまいました。

対象商品 : 41512712
2021-12-09
用途: 強度が必要な箇所での使用

ステンレスボルトでは強度不足が懸念され熱膨張と収縮でかじる恐れがあるのでこちらのクロモリボルトSCM435の当該品を購入。おかげで業務上の懸念材料が払拭されました。一本から入手出来るのは本当にありがたいです。

対象商品 : 41512484
2021-09-19
用途: バイクメンテ

キャリパーのメンテナンスで購入。もともと付いていた物は固着の為使い物にならず、こちらを購入。

対象商品 : 41512484
2021-07-09
用途: キャリパーメンテで

メンテで付いていた物が固着状態で悪戦苦闘したため、再利用不可になり同等品のこちらを購入しました。色が金出なかったのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 41512493
2020-06-08
用途: バイクの整備
建設業・工事業

バイク用ブレンボキャリパーのブリッジボルトに錆が発生したため、交換用に購入。強度を考慮して選択しましたがメッキもきれいで良いですね。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41512597
2018-09-12
用途: バイク等で

安くて問題なし、出来れば細目やフランジ付きもラインナップして欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 41512484
2017-02-08
用途: まだ使ってませんが…
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどでは無電解ニッケルメッキのボルトは手に入りませんので、非常に助かりました
さるバイクショップのブログで使われていて、使って見たくて購入しました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする