Q4 DEFEND LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41512714 品番504.4043
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。
トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。
タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。
夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。
性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
フォーカスは固定式です。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。

電池単3アルカリ電池3本 明るさ(Lm)400(Max)、400〜8(Dimming) 材質(本体)アノダイズアルミニウム タクティカルブラック 付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ 仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光 質量(g)152 スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129 耐熱温度(℃)-20〜50 防塵防水性能IPX4 LEDCREEパワーチップ1個 モードMax/Dimming 照射距離(m)(最大)200 連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大) 照射角度(°)10/70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする