エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。
S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。
エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。
プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。
究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。
2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。
FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。
SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。
複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。
2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。
付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。