3×10 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41512764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
種別全ねじ
内容量1個注文コード41512764品番3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。
ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。
ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。
締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。

用途ゆるみ止めファスナー。種別全ねじねじの呼びM3材質アンブラコ高級合金鋼長さ(mm)10ねじピッチ0.5寸法b(mm)10寸法t(mm)1.5寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2.5頭部形状六角穴付き寸法K(mm)3寸法da(mm)3.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする