水銀灯型LED20W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41512809 品番 KYS-20186K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。

明るさ(Lm)3400 定格消費電力(W)20 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20〜55 光源色昼白色 アズワン品番64-9675-29 LED使用数(個)COBLED6
注意
※安定器付きの器具は工事が必要です。
※灯具の高さは4mまでの環境下でご使用ください。
※密閉性の高い灯具や放熱性の悪い灯具でのご使用はおやめ下さい。極端な寿命の低下や故障の原因となります。
※コンプレッサーや溶接機などの消費電力や瞬間最大電力の高い機器と同一配線上の電源に接続して使用しないで下さい。点灯しないまたは点滅により故障の原因となります。
※古い灯具では使用しないで下さい。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする