PC電源(ATX)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41512863 品番 SST-ST1200-PTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属

保護機能
過出力保護
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)
8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)
8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)
6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)
2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
出力(W)120〜1200 入力電圧(V)100〜264 出力密度(W/L)664 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)2 ブラック 規格ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47〜63 効率89〜92%、【負荷】20〜100% 各種認証80PLUSPlatinum 動作温度範囲(℃)0〜40 冷却システムシングル120mmHYBファン MTBF(時間)100000 フォームファクタATX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする