保護機能過出力保護
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)
8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)
8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)
6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)
2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
出力(W)120~1000入力電圧(V)90~264出力密度(W/L)554仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.98色ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX