PC電源(ATX 1100W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41512915 品番SST-ST1100-TI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

80PLUSTitanium認証で最高レベルの効率
全て日本製のコンデンサ
100%モジュラーケーブル
50℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
デュアルEPS8ピン、マルチPCI-E8/6ピンコネクタ対応
インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン

各種認証
80PLUS
Titanium
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×
86×
180
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)
1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(750mm)
1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(550mm)
8×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm"×8)
16×SATAコネクタ
("600mm/150mm/150mm/150mm"×4)
6×4ピン周辺用コネクタ
("600mm/150mm/150mm"×2)
1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
冷却システム
静音135mm
ファン
出力(W)120〜1100(ピーク1200) 規格ATX 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)3.96 ブラック 入力電圧(V)90〜264 騒音レベル(dB(A))0〜36 入力周波数(Hz)47〜63 効率90〜94%、【負荷】10〜100% 動作温度範囲(℃)0〜50 出力密度(W/L)474 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする