PC電源(ATX PS/2 1500W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513003 品番SST-ST1500-GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
1600Wピーク出力
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音135mmファン
8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備
奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能

各種認証
80PLUS
Gold
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×
86×
180
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
無負荷保護
コネクタ
1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)
1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)
1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)
8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)
16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)
6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)
2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)
冷却システム
静音135mm
ファン
出力(W)150〜1500(ピーク1600) 規格ATX PS/2 仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg)3.2 ブラック 入力電圧(V)90〜264 騒音レベル(dB(A))18〜34 入力周波数(Hz)47〜63 効率87〜90%、【負荷】20〜100% 動作温度範囲(℃)0〜40 出力密度(W/L)646 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする