PC電源(Flex ATX 350W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513353 品番SST-FX350-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準FlexATXフォームファクター対応
80PLUSGold認証の高効率
動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe6ピンコネクタ対応
アクティブPFC

各種認証
80PLUS
Gold
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.5×
40.5×
150
保護機能
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)
1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)
1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)
3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)
2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)
1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
冷却システム
静音40mm
ファン
出力(W)90〜350 規格Flex ATX 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)0.96 ブラック 入力電圧(V)90〜264 騒音レベル(dB(A))(最小)20 入力周波数(Hz)47〜63 効率87〜90%、【負荷】20〜100% 動作温度範囲(℃)0〜40 出力密度(W/L)707 MTBF(時間)100000 フォームファクタFlexATX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする