PCケース(ミニタワー)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513369 品番SST-PS15B-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:type-Ax2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
対応ラジエター
前面:120mm×1/240mm×1
背面:120mm×1
トップ:-
底面:-
冷却システム
前面:120/140mmファンスロット×2
背面:120mmファン×1
底面:-
内部:-
サイド:-
トップ:120/140mmファンスロット×2
ドライブベイ
外部:--
内部:3.5"×1(2.5"と互換)
2.5"×3
ブラック 材質スチール製ボディー、強化ガラスパネル ケース形状ミニタワー 質量(kg)3.52 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする