PCケース(スリム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513816 品番SST-ML04B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:-
背面:-
底面:-
内部:-
サイド:右側:4×80mmファンスロット
(オプション取り付け)
左側:ハードドライブ換気口
トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ
外部:5.25インチ×1
(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)
内部:3.5インチ×2
(2.5インチHDD互換)
2.5インチ×1
ブラック 材質ボディ:スチール 寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm) ケース形状スリム 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数4+1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする