PCケース(スリム型ITX)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール(フロント:アルミ) 注文コード41513834 品番SST-ML06B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース

ドライブベイ
外部:9.5mm/12.7mm
スリム光学ドライブ×1(3.5"HDD×1or2.5"HDD×2または120mmファン×1が装着可能)
内部:2.5"×4
電源
別売
(SFX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:
背面:
底面:
内部:
サイド:右側:2×80mmファンスロット
トップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
材質スチール(フロント:アルミ) 寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm) ケース形状スリム型ITX 質量(kg)2.4 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする