材質
ボディ:スチール
(フロント:アクリル)
電源
別売
(SFX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)
USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:-
背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン
底面:-
内部:-
サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mm
トップ:1×80mmファンスロット
ドライブベイ
外部:スリム光学12.7mm
または9.5mmドライブ×1
(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)
(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)
内部:2.5"×4
色ブラック
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.07
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4