PCケース(据え置き型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513983 品番SST-GD06B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:-
背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)
底面:-
内部:-
サイド:
Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA
Left:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBA
また80mmファンとも互換
トップ:-
ドライブベイ
外部:5.25インチ×1
内部:3.5インチ×4
2.5インチ×1or3.5インチ×3
2.5インチ×2
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) ケース形状据え置き型 質量(kg)5.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×150 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする