PCケース(据え置き型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513999 品番SST-GD07B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
対応マザーボード
ATX
SSI-CEB
SSE-EEB
冷却システム
前面:-
背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)
底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA
(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)
内部:-
サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA
1×120mmファンスロット(オプション取り付け)
トップ:大型開口部
ドライブベイ
外部:5.25"×2
(光学式ドライブのみをサポート)
内部:3.5"×8
2.5"×2
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) 寸法(mm)【対応VGA】440×435×175 ケース形状据え置き型 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175 拡張スロット数7+1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする