<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデル
COOLER MASTER
税込¥11,980
¥10,891
<HAF 700 EVO>システム情報や動画を表示できる液晶ディスプレイ搭載 最大480mmの大型ラジエーターに対応するフルタワーPCケース
COOLER MASTER
税込¥78,580
¥71,436
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデル
COOLER MASTER
税込¥11,980
¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデル
COOLER MASTER
税込¥18,480
¥16,800
<MasterBox MB400L>強化ガラスサイドパネル仕様 5.25インチODDベイ搭載 ミニタワーながらも柔軟な拡張性を備えたPCケース
COOLER MASTER
税込¥9,880
¥8,982
<F5 Black>フロントパネル入れ替え可能/E-ATXケース/背面コネクターATXマザーボード対応/強化ガラス/140mmファン3基搭載
IN WIN(インウィン)
税込¥24,980
¥22,709
<F5 White>フロントパネル入れ替え可能/E-ATXケース/背面コネクターATXマザーボード対応/強化ガラス、原木合板使用/140mmファン3基搭載
IN WIN(インウィン)
税込¥27,980
¥25,436
<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載
IN WIN(インウィン)
税込¥18,680
¥16,982
<F3 White>MicroATX/120mmファンを一基搭載/強化ガラス/背面コネクターMicroATXマザーボードに対応/原木合板採用
IN WIN(インウィン)
税込¥18,981
¥17,255
<FV270 RGB White>ミドルタワーケース/ホワイト/ピラーレス構造/曲面ガラス仕様のパノラマデザイン/背面コネクタMB対応/ARGBファン4基標準搭載
COUGAR
税込¥30,980
¥28,164
樹脂パーツの少ないしっかりした作りでコスパの良い商品。
時代がかったHDD取り付け部分は、現行のメーカー製ラック筐体に慣れた者には堪え難い程のメンテナンス性だが、目的機がHDDレスだったので承知の上で購入しました。
唯一のトラブルは、後部8cmファンが不良不動品だったこと。
「返品不可」指定商品の上、工数を費やした作業の最終段階で発覚するのは困りました。
冗長機材の為に、追加購入しました。
前回不動だった後部8cmファンは、今回はちゃんと回りました。
ファンの形状は同じでしたが貼付シールが異なり、パーツ・ブランドは変更されている様です。