APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の パネル/ボード/イーゼル
APJ(アートプリントジャパン)の ポスターフレーム/パネル
NEWライトフレーム 賞状
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41514184
品番
20281630
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
サイズ
A3
色
シルバー
用途
賞状の展示
付属品
壁掛け用の紐付
材質
前面:透明シート(PET)
寸法(mm)
裏板(内寸):310×431
質量(g)
460
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合