Eフレーム賞状

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41514245 品番 1000008570
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フラットな賞状・証書・免状専用フレームエンジor紺の 台紙付。ゴールドの枠にはエンジ、シルバーの枠には紺の台紙がそれぞれセットされています。賞状などの入替えが簡単。OA賞状用紙サイズです。壁掛け専用。

サイズB4 ゴールド 用途賞状の展示 付属品壁掛け用の紐付 材質前面:透明シート(PET)、台紙 寸法(mm)(台紙窓)234×349、(紙)280×395 質量(g)340 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする