アスカF 賞状

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41514297 品番 30701846
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大切な賞状を引き立てる落ち着きのあるフレーム。壁掛け専用。タテヨコどちらでも使用できます。

サイズA4 ブラウン 用途賞状の展示 付属品壁掛け用の紐付 材質(前面)ガラス 質量(g)778 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする