APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の パネル/ボード/イーゼル
APJ(アートプリントジャパン)の ポスターフレーム/パネル
ステインF 賞状
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41514358
品番
21711937
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
サイズ
A3
色
ブルー
材質
(前面)アクリル
用途
賞状の展示
寸法(mm)
裏板(内寸):310×431
質量(g)
1300
再生紙使用マーク
適合