CDM-003 ピタバリアクールPRO CDシステム 41514893 CDM-003 ピタバリアクールPRO CDシステム 41514893 CDM-003 ピタバリアクールPRO CDシステム 41514893 CDM-003 ピタバリアクールPRO CDシステム 41514893

ピタバリアクールPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41514893 品番CDM-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,016
販売価格(税別)
1,833

ヘルメットの内側に装着し太陽による輻射熱を遮断、内部温度上昇を大幅に抑え頭部が涼しく感じます。
ヘルメットごと丸洗いできるため清潔を保てます。
また装着も簡単で、一度装着すると剥がれることなくヘルメットの耐用年数まで使用可能です。
持続性、機動性に最も優れており、屋外作業をする方の猛暑対策に最適です。
冬は体内の輻射熱を外部に逃さないため暖かく、年間を通して快適な作業環境を提供します。

材質特殊アルミニウム+不織布+粘着剤+離型紙 質量(g)23
注意
※ヘルメットのハンモック等の部品によるヘルメット内側と頭部に間隔があることで本製品は本来の効果を発揮します。
※ヘルメットの内側で輻射熱を遮断するためヘルメット本体は温度上昇します。また、ライナー(発泡スチロール)には貼らないでください。
※ヘルメットの部品は機能が損なわないよう元に戻して下さい。
※通気口のあるヘルメットでは穴を塞がないようにカッター等で本製品に穴をあけて使用してください。
※ヘルメット機能が損なう場合は本製品を使用しないで下さい。
※ヘルメットの縁から3cm以内に貼り付けないでください。
※本製品は熱中症の発症を防止を保証する製品ではありません。熱中症予防にはお客様自身で注意して下さい。
※金属アレルギーの方はご使用をお控えください。
※本製品は製品改良の為予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする