キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41514954 品番420SRP-RDB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60/個 取付座(mm)70×60 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム(B入)車 取付平付固定 品番【車輪】437S-RDB 車輪幅(mm)26 表面処理酸化クロム化成処理(銅板) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 取付寸法X×Y×Z(mm)55×42 取付座A×B×C(mm)70×60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする