セーフフローバルブ 一方弁付Yチューブセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41514979 品番7-3485-14
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

薬液などの逆流防止機能付です。

仕様一方弁付Yチューブセット(【延長チューブ】PVCフリー) 材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン アズワン品番7-3485-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021 チューブ長さ(mm)【延長チューブ】120 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする