※連結タイプは単体に柱を共有し組み付けます。

NK-0610R-STY連結用 マルチシステム H1000×W600タイプ 山金工業 41515128 NK-0610R-STY連結用 マルチシステム H1000×W600タイプ 山金工業 41515128

マルチシステム H1000×W600タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品傾斜棚板×1枚・棚板×1枚・ボックス×赤4個 黄色5個 青2個 注文コード41515128 品番NK-0610R-STY連結用
参考基準価格(税別)¥100,400 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は付属品6種類から選べます 他の種類を見る

ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。
作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。
山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。

高さ(mm)1000 付属品傾斜棚板×1枚・棚板×1枚・ボックス×赤4個 黄色5個 青2個 幅(mm)600 シルキーホワイト 対応幅(mm)600(取付ワークテーブル) 塗装粉体塗装 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

マルチシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする