オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41515819 品番ALT-1030IR(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。
手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。
ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。

用途作業場の照明に。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×30×8 コード長さ(m)0.5 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)260 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)90(測定高1メートル)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41515819 ALT-1030IR(D) 53847843 ALT-2030IR(D) オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用 山金工業 オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用 山金工業 1台 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする