※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極厚ハードコートフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41516013 品番 FA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
コンパクトカーに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

スモーク 可視光線透過率(%)27 紫外線カット99 適合軽自動車、ピックアップ、RVショート 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41515995
2023-05-04
用途:
車の後部座席横
東洋建築センター株式会社 様

今まで普通の厚さを使用していましたが断然こちらの極厚の方が張りやすい。
しかも安価で助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする