※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極厚ハードコートフィルム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41516099 品番 FA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
ミニバンに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

スーパースモーク 可視光線透過率(%)11 紫外線カット99 適合RVロング(2本使用)、ステーションワゴン(2本使用)、ミニバン1BOX(2本使用) 材質ポリエステル 寸法(mm×m)600×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41516083
2021-01-14
用途:
ワゴン車のサイドウインドウに

格安品よりは厚めのようだが、感心するほど張りやすくはないように思う。私のような下手くそが作業すると、やはりシワになり水玉が残ってしまう。

強く擦っても傷が付きにくい点は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする