曜日別特売
M8×30 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂 41517621

M8×30 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂 41517621
M8×30 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂 41517621

六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード41517621品番M8×30
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじの呼びM8長さ(mm)30ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)30レンチサイズ(mm)6種別全ねじ材質/仕上ステンレス寸法t(mm)4寸法S(mm)6頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)8寸法K(mm)8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13ねじ山種類メートル並目(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41517612
2023-05-15
用途: オートバイの右ミラー用オフセットアダプター取付用
製造業

ヤマハの右ミラーは逆ネジなので、オフセットアダプターを取り付ける際に使用しました。逆ネジはホームセンターでは取り扱いが限られているので、一本から手に入るのが助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 41517603
2022-06-06
用途: 江戸切子のカットマシーンのスピンドルににダイヤモンドディスクの固定用

左ネジ山の物は沼津市では手に入らずでしたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41517463
2022-08-19
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

「左ねじ」なので地元での入手が難しく苦慮していました。大変助かりました。

対象商品 : 41517603
2020-07-29
用途: バイクのミラーボルト
その他業種

ヤマハのバイクは右ミラーが逆ネジでなかなかボルトが売ってない為すごく助かりました。
ネジ部分にすこしバリがありましたが、問題はなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42805131
2017-09-07
用途: バイクのミラー
株式会社BLUECLIFF

手に入りにくい良い商品でした。精度もバッチリです。

4が参考にしています
対象商品 : 41517594
2020-01-27
用途: スクーターミラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が、高いが、どこにもないので、あと送料も、高いです

対象商品 : 41517673
2020-01-21
用途: バイクにドライブレコーダー装着
サービス業

バイクにドライブレコーダー装着の為購入したが、ピッチが合わず使えなかった。

対象商品 : 41517366
2014-12-05
用途: タッピングマシーンの修理
有限会社金井シャーリング

本来のネジとは長さ、形状が違いますが、多少手を加えて修理できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする