10×40 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41517935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×40 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41517935
10×40 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41517935

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード41517935品番10×40
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10長さ(mm)40ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4材質SCM435寸法S(mm)8表面処理3価ホワイト寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16強度区分10.9寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41517935
2019-02-19
用途: フロントフォーク固定
大嶋クリップ製造業

ちょっと青いが、俄然光沢はある。ステンレスが使えない場所では最もよい。

対象商品 : 41517926
2016-05-09
用途: バイク整備

自動車/バイクはM10以上は細目が多いので、こうやってバラ買い出来るのは助かります。
ステンレスのもあるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする