曜日別特売
8×16 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41518127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×16 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41518127
8×16 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41518127

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)

(25件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
16
10
14
15
18
25
30
35
40
45
50
20
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ1
内容量1パック(2個)注文コード41518127品番8×16
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8長さ(mm)16ねじピッチ1種別全ねじ寸法t(mm)4材質SCM435寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)6.86頭部形状六角穴付き寸法b(mm)-寸法K(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41518391
2024-04-11
用途: バイク補修
製造業

クルマ、バイク系によく使用されてるM10の細目ピッチ1.25ネジ。固定部品の仕様変更に伴い、今回長さ延長品:100mm品を購入。長さバリエーションも多く、20mmから100mmまでは5mm刻みで設定されており、嬉しい限りです。
良くをいうと、150mmぐらいまであると、もっと助かる。
使用頻度少ないか?

対象商品 : 41518391
2023-06-13
用途: バイクに使用

細目の長いボルトが近所のホームセンターに置いてないのでモノタロウで注文できるのは助かります!ありがとうございます。

対象商品 : 41518285
2022-09-07
用途: バイクの部品組み立て

バラ売りで販売してくれるのが非常に助かります。継続して購入予定です。

対象商品 : 41518391
2021-07-23
用途: バイクのカスタム部品の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの汎用エンジンスライダーの取付に使用しました。スライダーに付属していたボルトが短く、細目ボルトはなかなか手に入れるのが難しいのでモノタロウさんにお世話になりました。

対象商品 : 41518294
2020-04-16
用途: オートバイのパーツ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

街のホームセンターでは並目のボルトばかりなので助かります。ハンドルバーやステップ等の重要な部品の取付はクロモリ製のボルトで安心です。

対象商品 : 41518206
2020-05-15
用途: バイクのマフラー取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではこのネジピッチは売っていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41518242
2020-02-21
用途: バイク用
不動産業

届くのも早く、袋詰めされてて満足です。
ボルト単品で頼めるのは助かります。

対象商品 : 41518233
2019-12-03
用途: 工作機械の緩んでは困るところに使用しました。

ユニクロメッキを含めて全体の出来は良く、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする