TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759

※棚画像

TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759
TD-L 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品] 41518759

段ボール保管棚 棚ダン

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(15個)
サイズL
内容量1セット(15個)注文コード41518759品番TD-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。

外寸法(mm)
510×770×485(組立て前)
500×430×310(組立て後)
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×310ホワイト材質段ボールサイズL耐荷重(kg)15(1間口あたり)積載段数(段)7
注意
※手組の為、寸法に誤差が生じることがあります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

棚ダン│段ボール素材の保管棚
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-15
用途: 商品の保管
ファーストスマッシュ卸売・小売業

小物の保管で使っているが管理もしやすく購入して良かったです。

対象商品 : 57137999
2022-09-13
用途: 商品整理
卸売・小売業

こちらが充分確認しなかったのが悪いですが、
パッと見画像通りのイメージで購入したら
個数が全然足りず、ガッカリしました。
また他社より割高だったので購入しなければ
良かったです

3が参考にしています
対象商品 : 57137983
2022-05-27
用途: 保管
サービス業

価格が高いと思う。
組み立ては、難しくないが、組み立て指示書はわかりにくい。もう少し丁寧な指示書に変更して欲しい

対象商品 : 41518759
2021-03-15
用途: ストック整理
卸売・小売業

組み立ても簡単でとても使いやすいです。
もう少し安いとなお良いです。

対象商品 : 41518759
2021-05-25
用途: 商品陳列棚
エムアイトレーディング株式会社製造業

用途としては便利で白いダンボールで満足しておりますが、価格が高いわりに強度が以外と弱く残念でした。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

対象商品 : 41518743
2020-10-07
用途: 何度か買い足し。
卸売・小売業

収納力が高くて良い。スチールキャビネットを処分して、順次入れ替え中。もう少し安くなったらいいのになぁ。または数セットまとめ買い割…。ご検討宜しくお願いします。

対象商品 : 41518759
2019-08-31
用途: 商品棚の代わりに
卸売・小売業

木の棚、スチールの棚、昨今だとラック系がありますが、やっと待望の段ボール棚を見つけたので購入しました。その前はメーカーより届いた段ボールを棚代わりにしてましたが、大きさが不揃いだったので棚ダンで整頓ができます。もうちょっとコスパがいいと良いのですが。

対象商品 : 41518734
2020-06-17
用途: 倉庫の保管&整理に
卸売・小売業

ダンボールなのに高い…と思いましたがお色が白な事、まずは試しと購入してみました。組み立ても簡単で収納力もありますが、比較的薄めの段ボールで連結部分が弱そうなので頻繁に組み替えるには向かないかも。しかし、キャビネットを購入せずこちらだけで収納しようとするなら、おすすめかと。床への直置きははばかられたため、3段ストックケースの上に重ねています。追加でMサイズとLサイズも注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする