※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
6
8
10
12
14
16
18
20
15
22
25
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41518793
品番
6×12
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
種別
全ねじ
材質
SCM435
色
黒
寸法D(mm)
8.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目