ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いビニールクッション封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
サイズ
CD
注文コード
41519389
品番
218438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
従来製より厚みを抑えた内外装ともにビニール製のクッション封筒。水濡れ対策にも有効。また、2重フィルム仕様で中身が透けません。
サイズ
CD
用途
商品発送時の梱包の厚みを抑えたい時や水濡れ対策を強化したい時などにお勧めです。
厚さ(mm)
約3.5
色
白
外寸(幅W×高さH)(mm)
207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)
187×187
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41519389
218438
41519373
1843
薄いビニールクッション封筒
ザップ
1セット(600枚)
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です