ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いビニールクッション封筒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(400枚)
注文コード
41519434
品番
1846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
従来製より厚みを抑えた内外装ともにビニール製のクッション封筒。水濡れ対策にも有効。また、2重フィルム仕様で中身が透けません。
サイズ
DVD2枚・A4冊子
用途
商品発送時の梱包の厚みを抑えたい時や水濡れ対策を強化したい時などにお勧めです。
厚さ(mm)
約3.5
色
白
外寸(幅W×高さH)(mm)
335×243+40
内寸(幅W×高さH)(mm)
315×241