ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いクッション封筒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(800枚)
注文コード
41519459
品番
1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
外寸(幅W×高さH)(mm)
235×120+40
内寸(幅W×高さH)(mm)
215×118
サイズ
定形郵便
用途
通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)
約3.5
色
ブラウン
テープ種類
エルコン
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし