ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いクッション封筒
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
サイズ
定形郵便
注文コード
41519468
品番
218508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
外寸(幅W×高さH)(mm)
235×120+40
内寸(幅W×高さH)(mm)
215×118
サイズ
定形郵便
用途
通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)
約3.5
色
ブラウン
テープ種類
エルコン
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41519468
218508
41519459
1850
薄いクッション封筒
ザップ
1セット(800枚)
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です