8×45×45 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂 41521261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×45×45 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂 41521261
8×45×45 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂 41521261

六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)45
ねじピッチ1.25
内容量1パック(3個)注文コード41521261品番8×45×45
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8材質SCM435長さ(mm)45ねじピッチ1.25種別全ねじ形状全ねじ寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法K(mm)8寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41521331
2014-05-23
用途: 工具製作

なかなかホームセンター等では手に入らないサイズと強度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする