プラスチックドライバー スタビータイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41521333 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

せまい所での作業に最適です。

先端形状マイナス 先端サイズ6.3×0.9mm 軸長(mm)38 材質(グリップ)アクリル樹脂 用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)87 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41521324
2025-07-11
用途:
機械メンテ
その他業種

小箱で持ち運ぶため、コンパクトでよい
錆びやすいので星4で

2024-10-18
用途:
作業
大嶋クリップ 様 (製造業)

たまにしか使わないが、無ければ非常に不便だったのでブラスマイナス両方購入。安いし使い勝手も申し分ない。

対象商品:
41521324
2024-05-28
用途:
農機の整備
農・林・水産業

過去に2本購入しており、1本はグリップに対し軸が斜めになっており、品質に疑問を感じる部分があります。
先端の精度には不満ありません。
価格から考えると満足です。

対象商品:
41521324
2025-01-06
用途:
ネジ締め
個人のお客様

先端の磁石が弱いです もう少し強くなる無いとネジが脱落してしまいます

対象商品:
41521324
2023-12-06
用途:
自動車整備

狭い隙間のネジ締めに買ってみました
大手メーカーと比べて遜色有りませんでした。

対象商品:
41521324
2022-12-03
用途:
自動車整備
その他業種

まだ出番が来ていないのですが、フロントバンパーの下側のボルト脱着用に購入。
以前は板ラチェを使ってましたが効率が悪く、今回機会があったので。
他の方のレビューにもありますがハイスペックを求めていない限り、サイズ感やクオリティなど含め必要十分な品かと思います。

対象商品:
41521324
2021-11-05
用途:
食品機械の点検時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

食品工場で設備メンテナンス時に使用しています。
とても安いドライバーだったので心配でしたが、
しっかりした物で助かりました。
モノタロウ製品は安価ですごく良いと思います。

対象商品:
41521333
2023-04-14
用途:
自動車整備
カーショップたなべ 様

値段が安くて使用には問題ないものです。とてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする