曜日別特売
6×65×65 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂 41521864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×65×65 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂 41521864
6×65×65 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂 41521864

六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
ねじピッチ1
内容量1パック(2個)注文コード41521864品番6×65×65
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6材質SCM435長さ(mm)65ねじピッチ1種別全ねじ寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き寸法K(mm)6寸法v(mm)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41521916
2014-12-17
用途: バイクのキャリパーブラケット固定用ボルト

届いた段階で、多分保管時に他のボルトと当たったからだろう、めっきがところどころ剥げていた。また、ねじ山が途中で引っかかるぐらいにつぶれている箇所があった。 このボルトに黒色の化粧用や精度を求めることはできないだろう。安ければ別にかまわないが、二本で300円なのでやや不満である。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする