BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
ワンタッチカプラソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41522286
品番
AO-12
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
8.5
適合外径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応