BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
ワンタッチカプラソケット ロータリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41522313
品番
A-13
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
ロータリー式なので、ホースのねじれがなく取り回しが良いです。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応