BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
ワンタッチロックカプラソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41522435
品番
AOL-11
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,998
バスケットに入れる
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
作業中の予期せぬ分離を防止するロック機構付です。
ホースバンド不要のナット式です。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応