BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
カプラプラグ バラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41522706
品番
21PN
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
一般的なエア配管用エアプラグです。
ホースバンド不要のナット式です。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
5
適合外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応