※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 41522731 6×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 41522731

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41522731 品番 6×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)12 材質SCM435 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 表面処理3価ブラック 寸法D1(mm)12.5 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)24 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42813075
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
42813093
2019-01-26
用途:
農機用

草刈機やトリマー等の振動の激しいものに使用していますが、ネジのゆるみがなく安心してつかえます。

対象商品:
42813181
2016-08-25
用途:
検査装置の組み立て 三価ホワイトと色分け(組立分け)で使用
渡辺機械設計事務所 様

パック(11本)入りで未使用は汚れとか防げるのが良い
数度注文でパックでない事あり、11x12=132本(1袋)
が有りました、これは良くない
価格高い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする