BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
カプラソケット バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41522837
品番
A-21NB
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥699
¥
589
バスケットに入れる
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
ホースバンド不要のナット式です。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
5
適合外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応