BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
ハイカプラエースソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41523284
品番
HA-65SN
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
不意の離脱を防止するロック機構付です。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応