LP-IPP9LUSNV iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 LEPLUS 41523564 LP-IPP9LUSNV iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 LEPLUS 41523564 LP-IPP9LUSNV iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 LEPLUS 41523564 LP-IPP9LUSNV iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 LEPLUS 41523564 LP-IPP9LUSNV iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量 LEPLUS 41523564

iPad 2017 9.7インチ/iPad 2018 9.7インチ 【Lucy】オルテガパターンPUレザーケース 薄型 軽量

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード41523564 品番LP-IPP9LUSNV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,759 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネイティブ柄風のデザインが目を引くデザイン/手触りの良いPUレザーを採用/薄型で持ち運びに便利な軽量タイプ

対応機種iPad 2018 9.7inch / iPad 2017 9.7inch ネイビー 特性薄型 材質PUレザー+PC+亜鉛合金 タイプケース型 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×173×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする