スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 シルバー スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41524009 品番LP-SMRGS05SV
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属

タイプスマホリング シルバー セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。) 材質亜鉛合金 質量(g)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする