スマートフォン(汎用) 匠の一筆(タッチペン、スタイラスペン) ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41524973 品番LP-SMTP01BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,759

高級感あるアルミボディのタッチペン。ペン先が透明ディスク形状なので、接触場所が分かり安定した書き心地を実現。キャップ付きで、しっかりとペン先を保護。

ブルー 付属品小型サイズ透明ディスク(Φ7mm) / ペン先保護フィルム 材質アルミニウム 質量(g)23 対応機種静電式タッチパネル対応 寸法(Φ×mm)10×135(長さ :キャップ含む) ペン先透明ディスク形状 ペン先径(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする